missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Coverguard™ EUROCHEM Acrylonitrile Gloves
Click to view available options
Größe:
S
L
2XL
Dicke (metrisch):
0,38 mm
0,46 mm
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- PPE Category III
- Chemical protection
- COVERPERF SKINCARE: Hypo-allergenic, tested in an independent laboratory
- Extended service life
- Cotton flocked inner, diamond external finish
- Extended cuff: 33 cm
- Suitable for food use
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
| Farbe | Grün |
| Oberflächenbehandlung außen | Gebunden |
| Material | Acrylonitril |
| Produkttyp | Nitrilhandschuhe |
| Größe | S |
| Dicke (angloamerikanisch) | 15 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,38 mm |
| Modell | S7 |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Partager une correction de contenu