missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ActivArmr™ 43-217 Grain Goatskin Leather TIG Welding Gloves

Artikelnummer. p-7162806 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
9
10
11
Packungsgröße:
6 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
16895220 9 6 Paare
16805230 10 6 Paare
16815230 11 6 Paare
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16895220

Marke: Ansell 43217090

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Premium full grain goatskin leather combined with para-aramid welted seams ensure durability in use while also providing protection from heat, flames, sparks, and weld spatter.

  • Hochwertiges Ziegenvollleder und Schweißnähte mit Para-Aramid-Fäden gewährleisten Haltbarkeit im Gebrauch
  • Die dreidimensionale Daumenausführung erhöht die Fingerfertigkeit für präzises Schweißen erheblich
  • Die lange, geteilte Rindsledermanschette schützt die Unterarme
  • Bietet Schutz vor Hitze, Flammen, Funken und Schweißspritzern
  • Geeignet für das TIG-Schweißen sowie Schleifen, Hartlöten, Metallherstellung und Wartung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Stulpenmaterial Geteiltes Rindsleder
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Weiß
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Specific
Material Körniges Ziegenleder
Produkttyp MIG/TIG Welding Gloves
Größe 9
Modell Full-hand Mitt
Temperature (Metric) Max Contact heat: Level 1 up to 100°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kraftfahrzeuge, Maschinen und Ausrüstung
Farbe der Handschuhstulpe Gelb
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Serie ActivArmr™ 43-217
Länge (angloamerikanisch) 13,4 in.
Länge (metrisch) 34 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.