missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ ActivArmr™ Elektrisch isolierte Handschuhe

Artikelnummer. p-7235730 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
1 Paar
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17348182

Marke: Ansell™ RIG0014Y070

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Marigold-Isolierhandschuhe für Elektriker von Ansell aus reinem Naturgummilatex werden für eine einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchbeschichtungsverfahren hergestellt.

  • Elektrische Isolierhandschuhe bestehen aus Naturkautschuklatex und werden in einem firmeneigenen, umweltfreundlichen Tauchverfahren mit ultimativer Flexibilität und Fingerfertigkeit hergestellt.
  • Die ergonomische Form der Handauflage und die nicht gespreizten Finger reduzieren die Ermüdung der Hände.
  • Die großzügige ausgestellte Manschette bietet Platz zum Anziehen.
  • Das glatte Design ermöglicht einfaches An- und Ausziehen.
  • Zertifiziert für Säurebeständigkeit (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und sehr niedrige Temperaturen (Kategorie C).
  • Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom von max. 1.000 V AC (DC max. 1.500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Anwendungen Industriell
Farbe Gelb
Hand Specific
Material Naturlatex-Gummi
Produkttyp Class 00 Gloves
Größe 7
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom; Elektroinstallateure, Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Reparaturen und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in allen Industrieumgebungen (MRO), Reparatur und Wartung von Massendurchgängen, Wartung der Stromversorgung, Reparatur und Übertragung, Reparatur von Telekommunikationsgeräten in der Nähe von elektrischen Leitungen
Art der Handschuhstulpe Straight
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Spannung 1000 V
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt