missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 4, Black, 18 in.
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9
10
11
12
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Leistungsprofil-Komfort
- Naturkautschuk-Latex für ultimative Haltbarkeit und Flexibilität
- Ergonomisch geformte Hand im Ruhezustand für weniger Ermüdungserscheinungen
- Die großzügige, ausgestellter Manschette bietet Platz für Kleidung und verbessert die Belüftung
- Die einsatzgehärtete Oberfläche bietet eine glattere Oberfläche für einfaches An- und Ausziehen sowie mehr Schutz
- Das Produkt erfüllt alle geltenden NFPA-, OSHA- und CSA-Normen
- Umweltfreundlich
- Proprietärer Tauchprozess
- Gemäß ISO 14001 zertifizierte Produktionsstätte
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Nummer, Kategorie III, EN 420:2003, EN 420:2003 + A1:2003, Klasse 4 |
| Farbe | Schwarz |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Naturlatex-Gummi |
| Produkttyp | Elektrischer Schutz |
| Größe | 9 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom; Elektroinstallateure, Reparaturen und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in allen Industrieumgebungen (MRO), Reparatur und Wartung von Massendurchgängen, Wartung der Stromversorgung, Reparatur und Übertragung, Reparatur von Telekommunikationsgeräten in der Nähe von elektrischen Leitungen |
| Farbe der Handschuhstulpe | Schwarz |
| Art der Handschuhstulpe | Rollrand/gerollt |
| Serie | RIG418B. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur