missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ ActivArmr™ Elektro-Schutzhandschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Elektrische Isolierhandschuhe bestehen aus Naturkautschuklatex und werden in einem firmeneigenen, umweltfreundlichen Tauchverfahren mit ultimativer Flexibilität und Fingerfertigkeit hergestellt.
- Die ergonomische Form der Handauflage und die nicht gespreizten Finger reduzieren die Ermüdung der Hände.
- Die großzügige ausgestellte Manschette bietet Platz zum Anziehen.
- Das glatte Design ermöglicht einfaches An- und Ausziehen.
- Zertifiziert für Säurebeständigkeit (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und sehr niedrige Temperaturen (Kategorie C).
- Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom von max. 1.000 V AC (DC max. 1.500)
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Industriell |
| Farbe | Gelb |
| Hand | Specific |
| Material | Naturlatex-Gummi |
| Produkttyp | Class 00 Gloves |
| Größe | 11 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom; Elektroinstallateure, Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Reparaturen und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in allen Industrieumgebungen (MRO), Reparatur und Wartung von Massendurchgängen, Wartung der Stromversorgung, Reparatur und Übertragung, Reparatur von Telekommunikationsgeräten in der Nähe von elektrischen Leitungen |
| Art der Handschuhstulpe | Straight |
| Länge (angloamerikanisch) | 14 in. |
| Spannung | 1000 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur