missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aktivkohle, Norit™, SX Ultra, US Food Chemicals Codex, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Beschreibung
- Norit ist ein eingetragenes Warenzeichen von Norit N.V.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aktivkohle Norit™ |
| Namenshinweis | Norit SX ultra |
| Farbe | Schwarz |
| pH | 6 bis 9 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 4360473 |
| Formelmasse | 12.01 mol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur