missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ ad110 elektronisches pH-Meter
Beschreibung
- Universell einsetzbares, unkompliziertes pH-Messgerät
- Aufgeschraubte Elektrode kann sicher im praktischen Koffer aufbewahrt werden
- Messinstrument ist immer einsatzbereit
- Bereich: 0 bis 14 pH
- Auflösung: 0.1 pH
- Genauigkeit: ±pH 0.3
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Batterien und Flaschen mit Aufbewahrungslösung |
| Genauigkeit (pH) | ±0,3 |
| Angaben zur Datenverwaltung | Komplett mit Kalibriersatz |
| Bereich (pH) | 0 bis 14 |
| Auflösung (pH) | 0,1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 47 x 20 x 135 mm |
| Stromversorgung | Ja |
| Auflösung | pH 0.1 |
| Nachweisbereich | 0 bis 14 pH |
| Betriebstemperatur (metrisch) | –5 bis 40 °°C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?