Learn More
Adamantan-1-Carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It can be used as a stabilizer in the synthesis of monodisperse, highly crystalline CoPt3 nanoparticles1 and porous platinum nanoparticles. It is a potent and reversible CerK inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kann als Stabilisator bei der Synthese von monodispersen, hochkristallinen CoPt3-Nanopartikeln1 und porösen Platin-Nanopartikeln verwendet werden. Ist ein potenter und reversibler Ceramid-Kinase-Hemmer.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Die Löslichkeit in Methanol ergibt eine sehr schwache Trübung. Löslich in Ethanol, Chloroform und Dichlormethan.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Basen und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Adamantane-1-carboxylic acid |
| Schmelzpunkt | 173°C to 176°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1910637 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Solubility in methanol gives very faint turbidity. Soluble in ethanol,chloroform,and dichloromethane. |
| Formelmasse | 180.25 |
| Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
- Adamantane-1-carboxylic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Adamantane-1-carboxylic acid
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.