missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich Lab Technology™ Adapter

Artikelnummer. 11424988
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,2/0,4 ml
1,1 bis 1,4 ml, 2,6 bis 3,4 ml, 2,7 bis 3 ml, 1,6 bis 5 ml, 5 ml, 6 ml
100 ml
100 mL
12x 1,6 bis 5,0 ml, 2,6 bis 3,4 ml, 4,9 ml, 5,0/6,0/7,0 ml
17 x 15 ml
20x 1,6 bis 5,0/4,0 bis 7,0 ml, 4,0 bis 5,5/4,5 bis 5,0 ml, 5,0/6,0 ml
20x 2,7 bis 3,0 ml, 4,5 bis 5,0 ml, 5,0/6,0 ml
250/290 ml
3 x 25/30 ml
3 x 94/100 ml
450/650/750 ml
4 x 50 ml
4 x 9/15 ml
50 ml
50 mL
5x 0,5/1,5/2,0 ml
9 x 0,5/1,5/2,0 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml-ASTM-Röhrchen, Träger 4275
1 x 50 ml-Röhrchen
Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Rotor 1612
Träger 1366, 1427
Träger 1425
Träger 1481, 1490, 1495
Träger 1481, 1495
Träger 1490
Träger 1752
Träger 4780
Träger 4795, 5645, 4266, 4570
Träger 4880
Träger 4890
Träger 5051, 5628
Träger 5625-A
Max. Röhrchendurchmesser:
6 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
26 mm
29 mm
34 mm
44 mm
58 mm
62 mm
65 mm
96 mm
Max. Schlauchlänge:
38 mm
45 mm
82 mm
92 mm
100 mm
115 mm
137 mm
147 mm
161 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11424988

Marke: Hettich Lab Technology™ 1766

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Hettich Lab Technology™ Adapter wurde für kundenspezifische Zentrifugenanwendungen entwickelt.

  • In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
  • Konfigurationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von kundenspezifischen Zentrifugenanwendungen

Spezifikation

Typ Adapter
Fassungsvermögen 100 ml
Max. Röhrchendurchmesser 44 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Träger 1752
Anzahl pro Packung Je 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt