missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 5051

Artikelnummer. 10265442
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
11 x 8,5- bis 11 ml-Röhrchen
12 x 4- bis 7 ml-Röhrchen
2 x 0,55 ml
7 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10265442 2 x 0,55 ml 1 Stück
10590723 7 x 15 ml 1 Stück
10783323 11 x 8,5- bis 11 ml-Röhrchen -
12003934 12 x 4- bis 7 ml-Röhrchen -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10265442

Marke: Hettich™ 5259

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert

  • Adapter für Träger-Nr. 5051
  • Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen

Spezifikation

Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Konisch
Fassungsvermögen 2 x 0,55 ml
Max. Röhrchendurchmesser 29 mm
Max. Schlauchlänge 115 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Träger 5051
Gefäße pro Adapter 2
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.