missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 5051
Beschreibung
- Adapter für Träger-Nr. 5051
- Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Konisch, mit Rand |
| Fassungsvermögen | 7 x 15 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 17 mm |
| Max. Schlauchlänge | 120 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Träger 5051 |
| Gefäße pro Adapter | 7 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?