missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 1427

Artikelnummer. 10744084
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 2,7- bis 6 ml-Röhrchen
12 x 4,5- bis 7 ml-Röhrchen
15 ml
2 x 0,55 ml
50 mL
6 x 9 ml
6 x 8,5- bis 15 ml-Röhrchen
9 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10744084

Marke: Hettich™ 5233

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert

  • Adapter für Träger-Nr. 1427
  • Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen

Spezifikation

Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Rundboden
Fassungsvermögen 50 mL
Max. Röhrchendurchmesser 34 mm
Max. Schlauchlänge 115 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Träger Nr. 1427
Gefäße pro Adapter 1
Anzahl Plätze 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt