missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 4275
Click to view available options
Fassungsvermögen:
100 ml-Röhrchen
Beschreibung
- Adapter für Träger-Nr. 4275
- Für die Verwendung mit ASTM-Röhrchen
- Kompatibel mit Hettich Rotoren Nr. 4274 und 4475
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | ASTM |
| Fassungsvermögen | 100 ml-Röhrchen |
| Max. Röhrchendurchmesser | 44 mm |
| Max. Schlauchlänge | 168 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hettich Trägernr. 4275 |
| Gefäße pro Adapter | 1 |
| Anzahl Plätze | 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur