missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 4780

Artikelnummer. 10288104
Click to view available options
Fassungsvermögen:
14 x 12 ml
2 x 100 ml
24x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen
250 mL
35 x 1,1- bis 5 ml-Röhrchen
400 mL
4 x 50 ml
7 x 25- bis 30 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10288104

Marke: Hettich™ 4764

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert

  • Adapter für Träger-Nr. 4780
  • Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen

Spezifikation

Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Rundboden, konisch, mit Rand
Fassungsvermögen 7 x 25- bis 30 ml-Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 26 mm
Max. Schlauchlänge 110 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Träger Nr. 4780
Gefäße pro Adapter 7
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt