missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 4890
Click to view available options
Fassungsvermögen:
42 x 1,5- bis 100 ml-Röhrchen
Beschreibung
- Adapter für Träger-Nr. 4890
- Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Konisch |
| Fassungsvermögen | 42 x 1,5- bis 100 ml-Röhrchen |
| Max. Röhrchendurchmesser | 11 mm |
| Max. Schlauchlänge | 38 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Träger Nr. 4890 |
| Gefäße pro Adapter | 42 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur