missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Adapter für Zentrifugenröhrchen

Artikelnummer. 11710829
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 30 ml-Röhrchen
19 x 15 ml-Röhrchen
1 x 38 ml-Röhrchen
2 x 10 ml-Röhrchen
8 x 50 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11710829

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 17777

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hält Zentrifugenröhrchen während des Zentrifugiervorgangs sicher fest.

  • Für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten geeignet
  • Lieferung in einem Set mit 2 Stück

Spezifikation

Typ Adapter
Fassungsvermögen 8 x 50 ml-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Becher 13850
Anzahl pro Packung 2/Pckg.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt