missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adapter für Zentrifugenröhrchen
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 30 ml-Röhrchen
19 x 15 ml-Röhrchen
1 x 38 ml-Röhrchen
2 x 10 ml-Röhrchen
8 x 50 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten geeignet
- Lieferung in einem Set mit 2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | 15000, 15010, 15039 |
| Fassungsvermögen | 2 x 10 ml-Röhrchen |
| Max. Röhrchendurchmesser | 16 bis 17,5 mm |
| Max. Schlauchlänge | 75 bis 90 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 12155, Winkelrotor 4 x 80/85 ml inkl. Deckel, 12159, Winkelrotor 6 x 80/85 ml, 12165, Winkelrotor 6 x 80/85 ml |
| Anzahl pro Packung | 2/Pckg. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur