missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapter Duran DIN 12249-Anschlussbuchse
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 25/29
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Buchsen
- Gemäß DIN 12249 Form E
- DIN-Norm
- Konische Erdungsbuchsen
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Standard-Konusverbindung Nr. | NS 19/26 |
| Wandstärke (metrisch) | 1,8 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen | 22 mm |
| Material | Duran Glas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur