missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Adapter-Sets

Artikelnummer. 10157721
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,25/0,4 ml-Reaktionsfläschchen, Röhrchennr. 15014
0,5 bis 0,75 ml-Reaktionsfläschchen, Röhrchennr. 15005
1 x 15 ml
1,5 ml, >20.000 x g, Röhrchennr. 15008
12/1 x 500 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10157721

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 13003

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Adapter für die sichere Befestigung von Röhrchen und Reaktionsgefäßen bei der Zentrifugation.

  • Hält je nach Modell Glas- oder Kunststoffröhrchen und Reaktionsgefäße
  • Erhältlich für verschiedenste Röhrchen- und Flaschengrößen

Spezifikation

Typ Adapterset
Fassungsvermögen 1,5 ml, >20.000 x g, Röhrchennr. 15008
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotor 1.5 bis 2.0 ml, 12349
Anzahl Plätze 12
Anzahl pro Packung 2/Pckg.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt