missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Selbstklebende Sicherheitsschilder aus Polyester
Click to view available options
Breite (metrisch):
315 mm
Angezeigter Text:
Korrosiv
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Auf Basis von permanentem Acryl, druckempfindlich |
| Beschreibung | Selbstklebendes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Breite (metrisch) | 315 mm |
| Form | Dreieckig |
| Angezeigter Text | Korrosiv |
| Produkttyp | Sicherheitszeichen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur