missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clifton™ Advanced Digital Water Bath Europe

Artikelnummer. 17355443 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
28 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17355443

Marke: Clifton™ NE228DEU

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Advanced digital water bath with PID temperature control. Controls feature auto alarm setting, illuminated on/off switch and over temperature indicators. Supplied with a gated drain tap.

  • Advanced digital water bath
  • 28 L with PID temperature control
  • Controls feature auto alarm setting, illuminated on/off switch and over temperature indicators
  • Supplied with a gated drain tap

Spezifikation

Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (metrisch) 28 l
Kommunikation Digital Controller
Zur Verwendung mit (Geräte) LD-28, GL1-22AF, SL1-22H, SL1-22, GL1-22, BSK-22, BA-12,
Temperaturbereich Ambient +5°C to 100°C
Typ Water Bath
Elektrische Anforderungen 240V
Spannung 230 V
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt