missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Advanced Instruments Advanced Instruments Osmometer-Kalibrierstandards

Artikelnummer. 10868950
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Konzentration:
3000 mOsm/kg
850 mOsm/kg
 50 mOsm/kg
Zur Verwendung mit (Geräte):
2020-, 3300- und 3320-Osmometer
3D3-, 3250- und 3900-Osmometer
Menge:
10 x 2 ml
10 x 5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konzentration Zur Verwendung mit (Geräte) Menge
10868950 850 mOsm/kg 2020-, 3300- und 3320-Osmometer 10 x 2 ml
15108616 3000 mOsm/kg 3D3-, 3250- und 3900-Osmometer 10 x 5 ml
13223979 850 mOsm/kg 2020-, 3300- und 3320-Osmometer 10 x 2 ml
13233969  50 mOsm/kg 2020-, 3300- und 3320-Osmometer 10 x 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10868950 Lieferant Advanced Instruments Lieferanten-Nr. 3MA085

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Calibration standards for use with Advanced osmometers

  • Range from 50 to 3000 mOsm/kg

Spezifikation

Farbe Klar
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Konzentration 850 mOsm/kg
Zur Verwendung mit (Geräte) 2020-, 3300- und 3320-Osmometer
Typ Osmometer Calibration Standard
Enthält Sodium Chloride 0.15% to 9.5%, 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate <0.1%
Anwendungsbereich Osmometer instrument calibration and quality control
Menge 10 x 2 ml
Form Flüssig
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.