missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ Achatmörser
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
60 mm
80 mm
125 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mörser komplett mit Pistill. Standardqualität: Arbeitsfläche von Reibekopf und Reibschalenhöhlung fehlerfrei. Massangaben sind circa Masse.
- φ Aussen: 125mm
- φ Innen: 100mm
- Volumen: 100mL
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 125 mm |
| Produkttyp | Achatmörser |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur