missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft für M6/M7
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,2 x 0,5 in.
0,375 x 0,5 in.
0,375 x 1,5 in.
0,375 x 1 in.
0,5 x 1,5 in.
0,5 x 0,5 in.
0,5 x 1 in.
0,6 x 0,375 in.
0,75 x 1,5 in.
1,5 x 1,5 in.
1,9 x 4 in.
1,9 x 3 in.
1 x 1 in.
1 x 2 in.
1 x 3 in.
1 x 4 in.
2 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
5,08 mm
9,53 mm
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
750 Stück
Beschreibung
- Die glänzenden Etiketten aus dauerhaftem Polyester (B-422) können im Thermotransferverfahren bedruckt werden und eignen sich ideal für alle gewerblichen und industriellen Anwendungen.
- Beste Klebkraft, gut geeignet für pulverbeschichtete und strukturierte ebene Oberflächen sowie für Kunststoffe mit niedriger Oberflächenspannung
- Beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel
- UL- und CSA-Zulassung
- Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C (-40 bis 212°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Ausgestanzt |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur