missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANSELL™ Aggressive Chemicals Medium Duty Environment AlphaTec™ Gloves

Artikelnummer. p-200019969 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17963532

Marke: ANSELL™ 55300100

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

AlphaTec™ Neoprene RABS and isolator gloves deliver exceptional chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons and offer strong physical protection against abrasions and good protection against cuts and punctures.

  • Effective protection for medium duty chemical environments, delivering exceptional chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons
  • The medium thickness (20 mil or 0.51 mm) increases dexterity, which improves the ability to manipulate objects
  • Unlined for effective cleaning
  • Available port sizes fit most isolator glove boxes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 420:2003 + A1:2009|Category III|UKCA 0321
Chlorinated No
Farbe Black
Finger Thickness (English) 20 mil
Finger Thickness (Metric) 0.51 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Neoprenpolymer
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.51 mm
Produkttyp Isolatorhandschuhe
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0.51 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) RABS/Isolator Gloves
Zur Verwendung mit (Geräte) RABS/Isolator Gloves
Grip Design Glatt
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 6 in.
Anschlussgröße (metrisch) 152 mm
Länge (angloamerikanisch) 28 in.
Länge (metrisch) 711 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt