missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ Luftkompressor, Silent 50-N

Artikelnummer. 15786482
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Systec™ Autoklaven mit Kammervolumina von bis zu 50 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15786482 Systec™ Autoklaven mit Kammervolumina von bis zu 50 l 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15786482

Marke: Systec™ 8506

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Systec™ Luftkompressor Silent 50-N unterstützt den Luftdruck in der Kühlphase für die Systec™ Autoklaven der Serie V, D und HX mit Kammervolumina von bis zu 50 l.

  • Leiser Betrieb
  • Unterstützt den Luftdruck in der Kühlphase
  • Geeignet für die Anwendung mit folgenden Autoklaven:
    • V-55 bis V-150
    • D-23 bis D-200
    • HX-65 bis HX-200

Spezifikation

Beschreibung Betriebsgeräusch: 45dB
Zur Verwendung mit (Geräte) Systec™ Autoklaven mit Kammervolumina von bis zu 50 l
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.