missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Air-Cushion Sole 2600 Schuhe
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
missing translation for 'unitSize'
1 Paar
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Genarbtes Leder
- Weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Einlegesohle (Artikel-Nr. 3551)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Schrittbereich mit Schnürung
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
| Farbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
| Material | Genarbtes Leder |
| Größe | 38 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 2600 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction