missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Al-23 Schiffchen, L1: 48 mm, L2: 46 mm, B1: 9 mm, B2: 8 mm, H: 6 mm, B: 2 mm, Vol.: 0.6, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Al-23 |
| Menge | 1 Pc. |
| Form | Schiffchen, L1: 48 mm, L2: 46 mm, B1: 9 mm, B2: 8 mm, H: 6 mm, B: 2 mm |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur