missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aqualytic™ PHOTOMETER AL450 AQUALYTIC
Click to view available options
Wellenlängen:
430 bis 660nm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Photometer |
| Displaytyp | Graphic Display |
| Höhe (metrisch) | 70 mm |
| Enthält | Rechargeable Batteries |
| Länge (metrisch) | 265 mm |
| Hauptspeicher | 1000 Data Sets |
| Lichtquelle | LED |
| Wellenlängen | 430 bis 660nm |
| Gewicht (metrisch) | 1000 g |
| Breite (metrisch) | 195 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur