missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 5-TFP (Alexa Fluor™ 488 Carboxylic Acid, 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl Ester), 5-isomer
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
Tetrafluorophenyl (TFP)-Ester sind eine Verbesserung gegenüber der Succinimidylester-Chemie (SE- oder NHS-Ester), die normalerweise zur Anheftung von Fluorophoren oder Hapten an die primären Amine von Biomolekülen verwendet wird. Beide reaktiven Chemien erzeugen die gleiche starke Amidbindung zwischen dem Farbstoff oder dem Hapten und der gesuchten Verbindung, aber die TFP-Ester sind weniger anfällig für die spontane Hydrolyse während der Konjugationsreaktion. Alexa Fluor TFP-Ester sind mehrere Stunden lang bei dem pH-Grundwert stabil, der normalerweise für die Reaktion – mit langlebigen Succinimidylestern verwendet wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 mg |
| Produkttyp | Carbonsäure-Tetrafluorphenyl-Ester |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Chemische Reaktivität | Amin |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Aktiv-Ester, TFP-Ester |
| Marker oder Farbstoff | Alexa Fluor™ 488 |
| Markertyp | Alexa Fluor Farbstoffe |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur