missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Alkalische Elektrolytlösung für WTW-Sonde für gelösten Sauerstoff

Artikelnummer. 10324681
Click to view available options
pH-Bereich:
12,4 bei 20 °C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10324681

Marke: WTW™ 205212

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Siedepunkt 100 °C
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Geräte) Do-Sonden der Serie TriOxmatic™ 600/601/690/700(IQ)/701(IQ) /702(IQ)
Typ Alkalische Elektrolytlösung
Art der Fülllösung Elektrolyt
Enthält 1 Flasche mit 50 ml
Verpackung Flasche
pH-Bereich 12,4 bei 20 °C
Wasserlöslich Ja
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt