missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Allzweckröhrchen mit Schraubverschluss

Artikelnummer. p-7084550 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10356372

Marke: Buerkle™ 62020250

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

In den Allzweckröhrchen mit Schraubverschluss ist der Inhalt dank der transparenten Wände leicht erkennbar. Entleerung ohne Rückstände.

  • Röhrchen mit Schraubverschluss
  • Für Lagerung und Transport, PP
  • Rohr: PP, transparent; Schraubdeckel: PP-durchlässig
  • Keine Ritzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Schraubverschluss
Material Polypropylen
Menge 1
Gewicht (metrisch) 0,04 kg
Klarheit Transparent
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 50 mm
Produkttyp Rörchen
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 104 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt