missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Econosphere™ HPLC-Säulen, Partikelgröße 3 μm
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Acid-washed for low metal content
- Easy scale-up from analytical to prep
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
| Filmdicke | 3 μm |
| Zur Verwendung mit | Geräte, die dem Industriestandard entsprechen |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 3 μm |
| Porengröße | 80 Å |
| Oberfläche | 200 m²/g |
| USP-Typ | L1 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur