missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Alltech™ Prevail™ HPLC Columns: C18

Artikelnummer. p-4895433
Click to view available options
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Filmdicke:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11323141

Marke: Grace™ 5131320

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Stabil in 100 % wässrigen mobilen Phasen.

  • Universalsäulen mit Umkehrphasen
  • Kann mit mobilen Phasen von 100 % wässrig bis 100 % organisch verwendet werden
  • Hervorragende Retention von unpolaren Analyten
  • Die stabile Klebechemie bietet hohe Effizienz, lange Säulenlebensdauer und sauberere Trennungen durch die Reduzierung der Silanolinteraktion
  • Verwendung mit mobilen Phasen von 100 % wässrig bis 100 % organisch

Spezifikation

Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Filmdicke 3 μm
Zur Verwendung mit Microbore-Anwendungen
Länge (metrisch) 150 mm
Partikelgröße 3 μm
Porengröße 110 Å
Oberfläche 350 m²/g
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 15%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ HPLC-Säule
Verfahren HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt