missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ XLB Septen
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
0,6 cm
0,95 cm
1,25 cm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | XLB Septa |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.23 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0,6 cm |
| Härte | 50 to 55 |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 662°F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 350 °C |
| Farbe | Green |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Chromatography Equipment |
| Material | Silikon |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur