missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ alpha-Conotoxin SIA
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Format | Lyophilisiertes Pulver |
| Molekulargewicht | 1455.66 |
| Produkttyp | alpha-Conotoxin SIA |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Tyr-Cys-Cys-His-Pro-Ala-Cys-Gly-Lys-Asn-Phe-Asp-Cys-NH2 (Disulfide bridges: Cys2-Cys7, Cys3-Cys13) |
Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction