missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Alphatec™ 3000 Apron with Sleeves Ultrasonically Welded - Model 243-G01
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Packungsgröße:
25 Stück
30 Stück
Beschreibung
DESIGN FEATURES:
- Apron with sleeves with rear velcro fastening at the neck and attached AlphaTec™ 37-676
- Unexpected leakages spills or other releases
- Loading and unloading trucks and vehicles
- Loading trucks and vehicles
- Product inspection
- Cleaning of plant and machines
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Chemical-resistant Apron |
| Größe | Medium |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Farbe | Yellow |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Verschlusstyp | Hook and Loop |
| Sterilität | Non-sterile |
| Gewicht (metrisch) | 80 gsm |
| Saumtyp | Welded |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE CATEGORY III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, EN 14126) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur