missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Sol-Knit™ Handschuhe

Artikelnummer. p-9012025 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare

Artikelnummer. 12690872

Marke: Ansell 39122080

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Aus verstärktem Nitril mit angenehmem Einsatz aus verstärkter Baumwolle

  • Industrielle Handschuhe
  • Geschwungene, vorgebogene Finger und Flügeldaumen verringern die Ermüdung der Hände und sorgen für zusätzlichen Arbeitskomfort
  • Für optimalen Komfort durch die natürliche Form. Gut geeignet für den Einsatz bei langwierigen Arbeiten
  • Die hervorragende Fingerfertigkeit und die hohe Nass- und Trockenhaftung tragen zur Sicherheit des Trägers und letztendlich zur Gesamtproduktivität bei
  • Lebensmittelzugelassen

Anwendungen:

  • Aufstellen von Plattenbauteilen
  • Veredelung von Materialien und Produkten
  • Montage und Demontage von Anlagen
  • Reparatur und Wartung von Geräten
  • Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
  • Austausch von Ölen, Flüssigkeiten und Filtern
  • Pflege und Wartung an Produktionslinien

Compliance

Entspricht ANSI A1 (Schnittfestigkeit) und ANSI 4 (Abriebfestigkeit); Normen EN 374, EN 388, EN 407; gemäß FDA 510(k) zugelassen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 177.2600
Chlorinated Nein
Anwendungen Industrial
Farbe Grün
Latex Free Yes
Material Nitril
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 8
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische Anlagen und Transport, chemische Verarbeitung, Ölraffinerie und Petrochemie, Reinigung und Entfettung, Kontakt mit Chemikalien, Lösungsmitteln, gefährlichen Flüssigkeiten, PVC-Zementen oder stehendem Wasser, Hausmeisterdienste und Instandhaltungsarbeiten
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidung Gefüttert
Modell 39-122 8 217801
Serie AlphaTec™ 39-122
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt