missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Persönliche Schutzausrüstung
- Sicherheitsbekleidung
- Schutzanzüge
- Chemical Resistant Coveralls
- Ansell AlphaTec™ 5000
Ansell AlphaTec™ 5000
Artikelnummer. 17180875
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Modell:
O50T103
O50T111
O50T122
O50T125B
O50T151
O50T151B
Packungsgröße:
10 Stück
8 Stück
31 product options available for selection
| Artikelnummer. | Größe | Modell | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17180875 | S | O50T125B | 8 Stück |
| 17190855 | S | O50T103 | 10 Stück |
| 17100865 | M | O50T103 | 10 Stück |
| 17110865 | L | O50T103 | 10 Stück |
| 17120865 | XL | O50T103 | 10 Stück |
| 17130865 | 2XL | O50T103 | 10 Stück |
| 17140865 | 3XL | O50T103 | 10 Stück |
| 17150865 | S | O50T111 | 10 Stück |
| 17120875 | S | O50T122 | 8 Stück |
| 17130875 | M | O50T122 | 8 Stück |
| 17140875 | L | O50T122 | 8 Stück |
| 17150875 | XL | O50T122 | 8 Stück |
| 17160875 | 2XL | O50T122 | 8 Stück |
| 17170875 | 3XL | O50T122 | 8 Stück |
| 17190875 | M | O50T125B | 8 Stück |
| 17100885 | L | O50T125B | 8 Stück |
| 17110885 | XL | O50T125B | 8 Stück |
| 17120885 | 2XL | O50T125B | 8 Stück |
| 17130885 | 3XL | O50T125B | 8 Stück |
| 17140885 | S | O50T151 | 8 Stück |
| 17160885 | M | O50T151 | 8 Stück |
| 17180885 | L | O50T151 | 8 Stück |
| 17100895 | XL | O50T151 | 8 Stück |
| 17120895 | 2XL | O50T151 | 8 Stück |
| 17140895 | 3XL | O50T151 | 8 Stück |
| 17150885 | S | O50T151B | 8 Stück |
| 17170885 | M | O50T151B | 8 Stück |
| 17190885 | L | O50T151B | 8 Stück |
| 17110895 | XL | O50T151B | 8 Stück |
| 17130895 | 2XL | O50T151B | 8 Stück |
| 17150895 | 3XL | O50T151B | 8 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
17180875
Lieferant
Ansell
Lieferanten-Nr.
OR50T0012502G02
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hervorragende Permeationsleistung für zahlreiche organische und anorganische Chemikalien, Biogefährdung und chemische Kampfstoffe
- Außergewöhnlicher Barriere-Schutz, der Folgendes bietet > 480 Minuten Durchbruchzeit gegenüber 14 von 15 in EN aufgeführten Chemikalien ISO 6529
- Schutzanzug mit rückseitigem Einstieg und Gesichtsabdichtung aus Neoprengummi für eine enge Passform an Atemschutzmasken
- Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
- Zu den typischen innovativen Merkmalen gehören Doppelreißverschluss-Systeme und Doppelmanschetten mit gestrickten Innenbündchen
- Das mehrschichtige Material ist leicht, aber robust und langlebig.
- Antistatisch
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | S |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Farbe | Orange |
| Saumtyp | Geschweißt, Geklebt |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontaminierte Umgebungen, Handhabung von Chemikalien, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probennahme, Mischen und Palettieren von Konzentraten, Gefahrenabwehr, Montage und Demontage großer Rohre, Unerwartete Leckagen oder andere Freisetzungen |
| Gewicht (metrisch) | 132 gsm |
| Modell | O50T125B |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?