missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell AlphaTec™ 87-085 Lightweight Food-Safe Latex Gloves

Artikelnummer. p-7215039 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6,5
7,5
8,5
9,5
Packungsgröße:
12 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16845250

Marke: Ansell 87085065BP

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein velourisierter, komfortabler Handschuh aus Naturgummi, zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.

  • Für den Einsatz in Bereichen mit geringer Gefährdung
  • Gerolltes Bündchen für Zugfestigkeit und einfaches Anziehen
  • Strapazierfähig, flexibel und bequem
  • Innenfutter aus reiner geflockter Baumwolle
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Farbe Rosa
Hand Spezifisch
Material Latex
Größe 6,5
Norm EN 388 2010X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KLT
EN ISO 374-5 Ja
Auskleidungsmaterial 100 % Baumwolle
Serie 87-085
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt