missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell AlphaTec™ AquaDri™ 58-335 Nitrilhandschuhe

Artikelnummer. p-6983007 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
15335171 11 12 Paare
1 options

Artikelnummer. 15335171

Marke: Ansell 58335110

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Die AquaDri Innenbeschichtung aus Schaumstoff absorbiert Feuchtigkeit, sodass die Hände länger trocken bleiben.

  • Der Nitrilfilm bietet einen erhöhten Chemikalienschutz bei zufälliger Exposition gegenüber Basen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösungsmitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten.
  • Die Rautenoberfläche verstärkt den Trocken- und Nassgriff und liefert optimale Ergebnisse bei trockenen oder nassen Bedingungen
  • Die hochleistungsfähige Nitrilmischung bietet im Vergleich zu Gummi oder Neopren einen Schutz gegen Risse, Durchstechen und Abrieb
  • Eine umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf den Unterarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 5
Zertifizierung/Konformität 21 CFR 170-199
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III, EN 1149
Chlorinated Ja
Anwendungen Industrial
Farbe Grün
Finger Thickness (English) 0.030 in.
Finger Thickness (Metric) 0.75 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0.0291 in.
Palm Thickness (Metric) 0.74 mm
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 11
Dicke (angloamerikanisch) 31 mil
Dicke (metrisch) 0,78 mm
Norm EN 388 EN 388:4101A, EN 388:4101
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobil, Chemie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Eingeprägte Rauten
Auskleidungsmaterial Aquadri™ Technologie
Auskleidung Gefüttert
Modell 58-335 11 114023
Serie AlphaTec™ 58-335 Aquadri™
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Länge (metrisch) 38 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.