missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROCHEM™4000 Modell 215 Schürze mit Ärmeln
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
2 Extragroß
3 Extragroß
4 Extragroß
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Klettverschluss im Genick
- Bindeband in der Taille
- Doppelmanschette mit gestricktem Material
- Innenmanschette
- Verschweißte und verklebte Nähte
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schürze |
| Größe | 4 Extragroß |
| Material | Mehrschichtiges Barrierelaminat |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Limited-use |
| Verschlusstyp | Haken und Schlaufe, Taillenbänder |
| Sterilität | Unsteril |
| Stulpenform | Doppeltes Innengewebe |
| Latexfrei | Ja |
| Anzahl Taschen | Keine |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur