missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alternattive Metalle 3 für AA and ICP, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 16341196 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16341196 500 ml 500 Milliliter
15698315 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16341196 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. MN4500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Ca500μg/ml
Na500μg/ml
K100μg/ml
Mg100 μg/ml

Zertifizierungen

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Alternate Metals Standard 3
Namenshinweis Für ICP/AA Alternate Water Pollution and Wastewater Standard (Alternativer Wasserverunreinigungs- und Abwasserstandard)
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Menge 500 ml
Güte Umwelt
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Komponenten in 2 % HNO3:
CA    •500 μg/ml
Mg    •100 μg/ml
K    •100 μg/ml
Na    •500 μg/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alternate Metals III
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid

Produkt nur für den Laborgebrauch

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.