missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Kreuzdoppelmuffe, Aluminium-Legierung, Typ 3, D=27mm, Winkel 90° und 180°
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
27 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Außendurchmesser (metrisch) | 27 mm |
| Produkttyp | Boss Kopf |
| Menge | 1 Packungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur