missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Aluminiumschraubverschlüsse
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
28 mm
30 mm
40 mm
Auskleidungsmaterial:
Gummi
Polyethylenbeschichtetes Spanholz
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Polyethylen-beschichtete Spanplattverkleidung mit einer Höchsttemperatur von 80 °C
- Maximale Temperatur der Gummizwischenlagen 121 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Anzahl pro Packung | 100Pack |
| Menge | 100Pack |
| Gewindegröße (metrisch) | 28 mm |
| Auskleidungsmaterial | Gummi |
| Produkttyp | Schraubkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur