missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schuett Biotec™ Aluminiumkappe
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
16 mm
17 mm
18 mm
32 mm
39 mm
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Beschreibung
Matt. Sterilisierbar. Ohne Federn. Zum losen Aufsetzen auf Glasgefässe. Schliessen Gefässe steril aber nicht hermetisch ab. Auch als offene Probengefässe zu verwenden.
φ Innen: 39mm
Höhe: 30mm
φ Innen: 39mm
Höhe: 30mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Offener Probenhalter |
| Material | Aluminium |
| Anzahl pro Packung | Gehäuse 10Pack |
| Menge | 100Pack |
| Sterilität | Steril |
| Breite (metrisch) | 39mm |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Produkttyp | Kappe |
| Verschlussmaterial | Aluminium |
| Durchmesser (metrisch) | 39 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur