missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schuett Biotec™ Aluminiumkappe

Artikelnummer. 10373471
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
16 mm
17 mm
18 mm
32 mm
39 mm
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10373471 16 mm 100 Stück
10692421 17 mm 100 Stück
10363521 18 mm -
10520052 32 mm -
10241681 39 mm 10 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10373471

Marke: Schuett Biotec™ 3620613

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Matt. Sterilisierbar. Ohne Federn. Zum losen Aufsetzen auf Glasgefässe. Schliessen Gefässe steril aber nicht hermetisch ab. Auch als offene Probengefässe zu verwenden.
φ Innen: 16mm
Höhe: 30mm

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Offener Probenhalter
Material Aluminium
Anzahl pro Packung 100Pack
Menge 100Pack
Sterilität Steril
Höhe (metrisch) 30 mm
Produkttyp Kappe
Verschlussmaterial Aluminium
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlusstyp Drop-over
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.