missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole Parmer™ Wägeschalen aus Aluminium, mit geriefter Wand und Lasche

Artikelnummer. p-7161088 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
60 mL
80 mL
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15406083

Marke: Cole Parmer™ 0101851

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gecrimpt, ummantelt für Steifigkeit, mit seitlichem Fingergriff für einfachen Transport.

  • Einwegprodukt
  • Gewellte Wand für Steifigkeit.
  • Fingergriff für verbesserte Handhabung und Beschriftung.
  • Robustes Aluminium für anspruchsvolle Anwendungen.
  • Abgewinkelte Seiten für einfache Trennung.
  • Kein Ölrückstand, keine Vinylbeschichtung, um Kontaminationsprobleme zu vermeiden
  • Glatter Boden.
  • Geeignet für verschiedenste Anwendungen wie Wiegen, Feuchtigkeitsprüfung, Abwasseranalyse sowie chemische und pharmazeutische Anwendungen.

Spezifikation

Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 20 mL
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Aluminium
Form Rund
Typ Wägeschale
Enthält Registerkarte
Menge 100/Packung
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Tiefe (metrisch) 1,3 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,75 in.
Durchmesser (metrisch) 4,3 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt