missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Zustand des Schalters nicht ändern
Beschreibung
- Aluminium
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Material | Aluminium |
| Menge | Je 1 |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
| Dicke | 1.016 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 140 °C |
| Form | Rund |
| Sprachen | Global |
| Farbe | Schwarz auf Weiß |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?