missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Warnschilder, Aluminium mit überlaminiertem Polyester

Artikelnummer. 10294554
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
200 mm
315 mm
Angezeigter Text:
Warnung vor giftigen Stoffen
Warnung vor ätzenden Stoffen
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Angezeigter Text unitSize
10294554 315 mm Warnung vor ätzenden Stoffen -
10214514 200 mm Warnung vor giftigen Stoffen 1 Stück
10577614 315 mm Warnung vor giftigen Stoffen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10294554 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 255207

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Material Aluminium, Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Aluminium mit Polyesterüberlaminat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Dicke 0,271 mm
Breite (metrisch) 315 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Warnung vor ätzenden Stoffen
Produkttyp Warnschild
Farbe Schwarz auf gelb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.